noscriptMatlock KLODKA ODPORNA NA POGODE54mm | Cromwell Tools

Matlock

KLODKA ODPORNA NA POGODE54mm

SKU:

MTL9507526K

zł62.61

Bez podatku VAT

zł77.01

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Laminowany stalowy korpus, z hartowanym stalowym jarzmem, podwójny mechanizm zamka, cylinder antywłamaniowy. Powłoka plastikowa czyni ją odporną na warunki pogodowe. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do średniego bezpieczeństwa, w warunkach gdzie jest zagrożenie korozji. Zalecane do łódek, statków, zakładów spożywczych, browarów, magazynów, samochodów dostawczych, TIRów itd. Z wodoopornym futerałem na klucze.


    MTL-950-9950K = Czysty klucz do 45 i 54mm
    MTL-950-9970K = Czysty klucz do 69mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140005518

    ECLASS Code

    25010105

    Kolor nadwozia

    Zielony

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    mosiądz

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Nr części MFR

    803W

    Średnica klamry

    10.7mm

    Szerokość korpusu

    54mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak