noscriptAbus 65/25KA 251 BRASS PADLOCK 2327 | Cromwell Tools

Abus

65/25KA 251 BRASS PADLOCK

SKU:

ABU9502034X

MPN:

2327

zł45.40

Bez podatku VAT

zł55.84

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    Product number: 65/40
    Body width: 40x15mm
    Shackle dia. x clearance: 6.5x22.5mm
    Weight: 160g (each)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Abus

    Długość szekli

    22.5mm

    EAN

    4003318023279

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    ABUS Global Protection Standard: 3 - Low

    Kolor nadwozia

    Brąz

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    mosiądz

    Nr części MFR

    2327

    Seria

    65

    Średnica klamry

    40mm

    Szerokość korpusu

    25mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    Kluczowane jednakowo

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak