zł46.60
Bez podatku VAT
zł57.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
65 Series
The most popular selling ABUS® padlock with rust free internal components. Hardened steel, double bolted shackle for extra resistance to attack. Precision 5 pin tumbler cylinder with anti pick mushroom pins. Suitable for interior and exterior use on toolboxes, lockers, gates, sheds etc.
*Keyed alike
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Abus |
Długość szekli | 17mm |
EAN | 4003318098505 |
ECLASS Code | 25010105 |
Klasa bezpieczeństwa | ABUS Global Protection Standard: 4 - Low |
Kolor nadwozia | Brąz |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal hartowana |
Materiał zewnętrzny | mosiądz |
Nr części MFR | 9850 |
Seria | 65 |
Średnica klamry | 50mm |
Szerokość korpusu | 30mm |
Typ kłódki | Kłódka z kluczem |
Typ klucza | Klucz na wymiar |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |