noscriptAbus 65/40 QUAD BRASS PADLOCK(PK-4) 5 KEYS 35127 | Cromwell Tools

Abus

65/40 QUAD BRASS PADLOCK(PK-4) 5 KEYS

SKU:

ABU9502113T

MPN:

35127

zł223.00

Bez podatku VAT

zł274.29

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Product number: 65/40
    Body width: 40x15mm
    Shackle dia. x clearance: 6.5x22.5mm
    Weight: 160g (each)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Abus

    Długość szekli

    22.5mm

    EAN

    4003318351273

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    ABUS Global Protection Standard: 5 - Fair

    Kolor nadwozia

    Brąz

    Liczba w opakowaniu

    4 Zapięcia

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    mosiądz

    Nr części MFR

    35127

    Seria

    65

    Średnica klamry

    6mm

    Szerokość korpusu

    40mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    Kluczowane jednakowo

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak