zł115.80
Bez podatku VAT
zł142.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
ABUS 65/40 Solid Brass Padlock key features:
The 65/40 is the most popular selling ABUS padlock it has a solid brass body with rust free internal components.
Hardened steel, double bolted shackle for extra resistance to attack.
Precision 5 pin tumbler cylinder with anti pick mushroom pins.
Suitable for interior and exterior use on toolboxes, lockers, gates, sheds etc.
Width Of Body: 40mm.
Diameter Of Shackle: 6.5mm.
ABUS Security Rating (1-10): 5.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Abus |
Długość szekli | 22.5mm |
EAN | 4003318098598 |
ECLASS Code | 25010105 |
Klasa bezpieczeństwa | ABUS Global Protection Standard: 5 - Fair |
Kolor nadwozia | Brąz |
Liczba w opakowaniu | 2 Kłódki |
Materiał szekli | Stal hartowana |
Materiał zewnętrzny | mosiądz |
Nr części MFR | 9859 |
Seria | 65 |
Średnica klamry | 6mm |
Szerokość korpusu | 40mm |
Typ kłódki | Kłódka z kluczem |
Typ klucza | Kluczowane jednakowo |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |