zł113.10
Bez podatku VAT
zł139.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
65 Series
The most popular selling ABUS® padlock with rust free internal components. Hardened steel, double bolted shackle for extra resistance to attack. Precision 5 pin tumbler cylinder with anti pick mushroom pins. Suitable for interior and exterior use on toolboxes, lockers, gates, sheds etc.
*Keyed alike
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Abus |
Długość szekli | 80mm |
EAN | 4003318120206 |
ECLASS Code | 25010105 |
Klasa bezpieczeństwa | ABUS Global Protection Standard: 6 - Fair |
Kolor nadwozia | Brąz |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal hartowana |
Materiał zewnętrzny | mosiądz |
Nr części MFR | 12020 |
Seria | Premium 65 |
Średnica klamry | 8mm |
Szerokość korpusu | 50mm |
Typ kłódki | Kłódka z kluczem |
Typ klucza | Kluczowane jednakowo |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |