zł100.60
Bez podatku VAT
zł123.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
660KA
4-lever padlock with forged steel shackles, cold rolled steel case. Brass bolt levers and keyhole cover. Suitable for outdoor security applications. Keyed alike.
Body width: 64mm.
Shackle dia x clearance: 10mm x 21mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Squire |
Długość szekli | 21mm |
ECLASS Code | 25010105 |
Klasa bezpieczeństwa | Squire Security Rating: 3 - Low |
Kolor nadwozia | Gold |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal |
Materiał zewnętrzny | Stal |
Nr części MFR | 660KA-PES 10 |
Średnica klamry | 10mm |
Szerokość korpusu | 64mm |
Typ kłódki | Kłódka z kluczem |
Typ klucza | Kluczowane jednakowo |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |