zł140.77
Bez podatku VAT
zł173.15
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Indywidualnie kluczowane, aby różnić się blokadą 6-stykową, która nie zwalnia klucza, dopóki szekla nie zostanie zamknięta. Kodowane kolorem. Dostarczany z jednym kluczem i brelokiem. Wysokość pałąka: 82 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość szekli | 82mm |
EAN | 5036140397996 |
ECLASS Code | 25010105 |
Kolor nadwozia | niebieski |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal |
Materiał zewnętrzny | Nylon |
Nr części MFR | LOK200-L |
Średnica klamry | 6.5mm |
Szerokość korpusu | 20mm |
Typ kłódki | Klucz trzpieniowy |
Typ klucza | • Różne zamknięcia |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |