zł179.60
Bez podatku VAT
zł220.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
CP50
10,000 possible combinations. Hardened steel 8mm diameter shackle. Tough die cast alloy lock body. Highly resistant to corrosion, excellent weather protection. Recodable - you choose your own code. Four combination wheels spaced comfortably apart. Can not be accidentally recoded. Dual compound body cover for comfortable handling.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Squire |
Długość szekli | 38.1mm |
EAN | 5012245021806 |
ECLASS Code | 25010105 |
Klasa bezpieczeństwa | Squire Security Rating: 5 - Fair |
Kolor nadwozia | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 2 Kłódki |
Materiał szekli | Stal hartowana |
Materiał zewnętrzny | Odlew ciśnieniowy |
Nr części MFR | CP50/1.5 |
Średnica klamry | 8mm |
Szerokość korpusu | 50mm |
Typ kłódki | Kłódka kombinowana |
Typ klucza | Kombinowane |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |