noscriptSquire DCL1 DISC LOCK FOR COMBINATION LOCK | Cromwell Tools

Squire

DCL1 DISC LOCK FOR COMBINATION LOCK

SKU:

SQU9501407P

zł141.30

Bez podatku VAT

zł173.80

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    DCL1
    Stainless steel body with hardened steel shackle. Using a four pin tumbler mechanism with 500 key variations.
    *keyed alike.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Squire

    Długość szekli

    17.5mm

    EAN

    5012245003666

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    Squire Security Rating: 6 - Fair

    Kolor nadwozia

    Srebrny

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Nr części MFR

    DCL1

    Średnica klamry

    9.5mm

    Szerokość korpusu

    70mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak