noscriptSquire DCL1/KA STAINLESS STEEL DISC LOCK | Cromwell Tools

Squire

DCL1/KA STAINLESS STEEL DISC LOCK

SKU:

SQU9501408C

zł151.70

Bez podatku VAT

zł186.59

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    DCL1
    Stainless steel body with hardened steel shackle. Using a four pin tumbler mechanism with 500 key variations.
    *keyed alike.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Squire

    Długość szekli

    17.5mm

    EAN

    5012245029536

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    Squire Security Rating: 6 - Fair

    Kolor nadwozia

    Srebrny

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Nr części MFR

    DCL1KA

    Średnica klamry

    9.5mm

    Szerokość korpusu

    70mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    Kluczowane jednakowo

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak