noscriptMatlock 70mm STAINLESS STEEL DISCPADLOCK 1000S | Cromwell Tools

Matlock

70mm STAINLESS STEEL DISCPADLOCK

SKU:

MTL9508240K

MPN:

1000S

zł103.54

Bez podatku VAT

zł127.35

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Z korpusem ze stali nierdzewnej i stali hartowanej szekli, te kłódki tarczowe zostały zaprojektowane w celu zapewnienia średnio do maksymalnego bezpieczeństwa do użytku wewn...trz i na zewn...trz sklepów, na bramach fabrycznych, dużych szafek narzędziowych, przechowywania rzeczy na placu budowy itp. Dostępne w wersjach kluczy: różnych i podobnych. Śred. klamry x prześwit: 9.5 x 17.3mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość szekli

    24mm

    EAN

    5036140244047

    ECLASS Code

    25010105

    Kolor nadwozia

    Srebrny

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Nr części MFR

    1000S

    Średnica klamry

    9.5mm

    Szerokość korpusu

    70mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak