noscriptT.B. Davies 1271-006 1.46M PLATFORM LADDER C/W HANDRAIL | Cromwell Tools

T.B. Davies

1271-006 1.46M PLATFORM LADDER C/W HANDRAIL

SKU:

TBD9394230L

zł1514.00

Bez podatku VAT

zł1862.22

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Single-Sided Steps
    Constructed from channel sections and fitted with a large non-slip platform and serrated non-slip treads at 250mm intervals. Steps are supplied with pre-drilled holes for easy fitting of handrails.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    T.B. Davies

    Całkowita szerokość

    560mm

    Całkowita wysokość

    2.3m

    ECLASS Code

    34451290

    Fałdy

    Nie składany

    Głębokość bieżnika

    80mm

    Głębokość otwarcia

    1115mm

    Głębokość platformy

    405mm

    Kolor

    Srebrny

    Liczba bieżników

    6

    Maksymalna ładowność

    150kg

    Materiał drabiny

    aluminium

    Materiał krokowy

    aluminium

    Nr części MFR

    1271-006

    Szerokość platformy

    421mm

    UNSPSC Code

    30191501

    Wysokość platformy:

    1.50m