zł1705.00
Bez podatku VAT
zł2097.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Single-Sided Steps
Constructed from channel sections and fitted with a large non-slip platform and serrated non-slip treads at 250mm intervals. Steps are supplied with pre-drilled holes for easy fitting of handrails.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | T.B. Davies |
Całkowita szerokość | 590mm |
Całkowita wysokość | 2.50m |
ECLASS Code | 34451290 |
Fałdy | Nie składany |
Głębokość bieżnika | 80mm |
Głębokość otwarcia | 1210mm |
Głębokość platformy | 405mm |
Kolor | Srebrny |
Liczba bieżników | 7 |
Maksymalna ładowność | 150kg |
Materiał drabiny | aluminium |
Materiał krokowy | aluminium |
Nr części MFR | 1271-007 |
Szerokość platformy | 421mm |
UNSPSC Code | 30191501 |
Wysokość platformy: | 1.7m |