zł1895.00
Bez podatku VAT
zł2330.85
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Manufactured from distinctive, yellow, heavy-duty channel stiles. Fitted with heavy gauge serrated glass fibre treads. Stays and diagonal brace fitted to eliminate side sway. Industrial plastic top with tool holes and serrated solid rubber block feet. Gel coat finish to prevent weathering. 435 x 255mm
platform and high self-locking safety rail. Manufactured to BS EN131 Kitemark. Complies with ANSI 14-5 and ESI 13-1. Made in the UK.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bratts Ladders |
ECLASS Code | 34451290 |
Kolor kroku | Srebrny |
Liczba bieżników | 6 |
Maksymalna ładowność | 150kg |
Materiał drabiny | Włókno szklane |
Materiał krokowy | aluminium |
Nr części MFR | GSP06 |
Standardy spełnione | BSI Kitemark |
Typ drabiny | Swingback |
UNSPSC Code | 30191505 |
Waga | 12.5kg |
Wysokość otwarta | 2.13m |