zł6793.00
Bez podatku VAT
zł8355.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Having an identical fully welded design to the INDUSTRIAL range but with 700mm extra wide treads, this range has the space for carrying tool boxes and equipment for maintenance or allows easier order picking of bulkier items. All optional extras available on the INDUSTRIAL range are available on the EXTRA-WIDE range.
Platform heights from 1250 to 3750mm.
Features
• Fully welded, heavy duty, steel construction
• 700 x 200mm wide reinforceds
• Central bar braking system
Benefits
• 300kg safe working load
• Durable powder coated finish
• Easy to manoeuvre
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Klime Ezee |
Całkowita szerokość | 1380mm |
Całkowita wysokość | 4.25m |
ECLASS Code | 34451290 |
Fałdy | Nie składany |
Głębokość bieżnika | 200mm |
Głębokość otwarcia | 2470mm |
Głębokość platformy | 400mm |
Kolor | niebieski |
Liczba bieżników | 13 |
Maksymalna ładowność | 300kg |
Materiał drabiny | Stal |
Materiał krokowy | PVC |
Nr części MFR | KW13DP |
Szerokość platformy | 700mm |
UNSPSC Code | 30191501 |
Wysokość platformy: | 3.25m |