zł465.35
Bez podatku VAT
zł572.38
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
stopniami Wykonane z mocnego lekkiego aluminium z antypoślizgowymi stopniami i platform.... Dostępne w wersjach 3 i 4 oraz wyposażone w szynę, poręcz bezpieczeństwa. Wyprodukowane zgodnie z norm... EN131 i jest w stanie wytrzymać maksymalne obci...żenie do 150 kg. 3 Stopniowa - wysokość całkowita ł...cznie z pał...kiem zabezpieczaj...cym: Wersja Otwarta: 1230mm. Wersja zamknięta: 1315mm. 4 Stopniowa - wysokość całkowita ł...cznie z pał...kiem zabezpieczaj...cym: Wersja otwarta: 1460mm. Wersja zamknięta: 1550mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140248151 |
ECLASS Code | 34451290 |
Głębokość otwarcia | 610m |
Kolor kroku | Srebrny |
Liczba bieżników | 3 |
Maksymalna ładowność | 150kg |
Materiał drabiny | aluminium |
Materiał krokowy | aluminium |
Standardy spełnione | EN 131 Professional |
Typ drabiny | Swingback |
UNSPSC Code | 30191505 |
Waga | 3kg |