noscriptBratts Ladders XPLT05 5-TREAD X/WIDE G/FPLATFORM STEPS AL-TREADS | Cromwell Tools

Bratts Ladders

XPLT05 5-TREAD X/WIDE G/FPLATFORM STEPS AL-TREADS

SKU:

BTT9399005S

zł2938.00

Bez podatku VAT

zł3613.74

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Non-conductive extra wide platform steps. Offers up to four metres working height. 360° working platform. Glass fibre frame with aluminium treads. Enclosed platform on three sides for safety. Insulated and non-conductive whilst in use. HSE Work At Height Regulations 2005 compliant to work two-handed for short duration jobs. Kitemarked BS EN 131 and complies to ANSI 14-5 and ESI 13-1.
    N.B. safety webbing strap, wheels and detachable tool tray shown are available at extra cost. Made in the UK.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bratts Ladders

    Całkowita szerokość

    620mm

    Całkowita wysokość

    2.31m

    ECLASS Code

    34451290

    Fałdy

    Składane

    Głębokość otwarcia

    1355mm

    Głębokość platformy

    400mm

    Kolor

    Żółty

    Liczba bieżników

    5

    Maksymalna ładowność

    150kg

    Materiał drabiny

    Włókno szklane

    Materiał krokowy

    aluminium

    Nr części MFR

    XPLT05

    Standardy spełnione

    BSI Kitemark

    Szerokość platformy

    550mm

    UNSPSC Code

    30191501

    Wysokość platformy:

    1.19m