noscriptSolent Spill Control 4 DRUM WORKFLOOR PALLET P3281713 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

4 DRUM WORKFLOOR PALLET

SKU:

SOL7410134C

MPN:

P3281713

zł2828.93

Bez podatku VAT

zł3479.58

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Nasza gama systemów ochrony powierzchniowej umożliwia stworzenie elastycznego podłoża do stworzenia punktów obsługi płynów i przechowywania dla dowolnego środowiska roboczego. Każda jednostka jest zgodna z bieżącymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi przechowywania oleju.
    • Materiał: polietylen
    • Bezkorozyjne
    • Do ponownego użycia


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Wanna wychwytowa

    Brand

    Solent Spill Control

    Całkowita głębokość

    150mm

    Całkowita szerokość

    1260mm

    Całkowita wysokość

    1660mm

    Do użytku z

    4 x 205L Oil Drums

    EAN

    5036140390355

    ECLASS Code

    30010300

    Materiał

    Polietylen

    UNSPSC Code

    47131900