Helix

POST SUGGESTION BOX GREY

SKU:

HEX8200130K

zł295.00

Bez podatku VAT

zł362.85

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Ensures confidential internal mail. High quality plastic front with steel back which can be fixed to either the wall or door. 12? high, water resistant with a lock and two keys. Comes complete with four fixing screws.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Suggestion Box

    Brand

    Helix

    EAN

    0079252325216

    Głębokość

    130mm

    Kolor

    szary

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    W81065

    Sposób mocowania

    Montowany na ścianie

    Szerokość

    235mm

    Typ zacisku

    Blokada klucza

    UNSPSC Code

    24112407

    Wodoodporny

    Tak

    Wysokość

    310mm