zł295.00
Bez podatku VAT
zł362.85
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ensures confidential internal mail. High quality plastic front with steel back which can be fixed to either the wall or door. 12? high, water resistant with a lock and two keys. Comes complete with four fixing screws.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Suggestion Box |
Brand | Helix |
EAN | 0079252303504 |
Głębokość | 130mm |
Kolor | Czerwony |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | W81060 |
Sposób mocowania | Montowany na ścianie |
Szerokość | 235mm |
Typ zacisku | Blokada klucza |
UNSPSC Code | 24112407 |
Wodoodporny | Tak |
Wysokość | 310mm |