noscriptBeaverswood WEIGHT LOAD NOTICES "DRIVE THRU RACKING" 356x254mm | Cromwell Tools

Beaverswood

WEIGHT LOAD NOTICES "DRIVE THRU RACKING" 356x254mm

SKU:

BVW9663003C

zł80.10

Bez podatku VAT

zł98.52

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    This safe load notice from Beaverswood is a semi-rigid notice suitable for mounting on end of racking bays etc they detail the procedures for the maintenance of racking structures. The illustrations allow for maximum shelf and bay load weights, to be labelled, or written in with a permanent marker pen, plus installation details and reference numbers. BLS1-5 are manufactured from tough and durable PVC, BLS6&7 are made from 1.5mm thick white rigid styrene.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ostrzeżenie o obciążeniu

    Brajl

    No

    Brand

    Beaverswood

    Całkowita szerokość

    254mm

    Całkowita wysokość

    356mm

    ECLASS Code

    40200102

    Materiał

    Sztywny PVC

    Nr części MFR

    BLS3

    Opis

    System z regałami przejezdnymi

    UNSPSC Code

    55121718