zł1312.00
Bez podatku VAT
zł1613.76
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
06296
Light, easy to carry with oil free pump. Designed for ease of use. With sealed bearings and tough cover for durability. Integrated wheels and handle for extra manoeuvrability. Includes free 7 piece air kit.
Voltage: 230V (13amp).
Power input: 2hp.
Air receiver: 24ltr.
Piston displacement: 8cfm.
Max. pressure: 145psi (10bar).
Weight: 30kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SIP |
EAN | 5012713062966 |
ECLASS Code | 36431402 |
Fuse Rating | 13A |
Łatwość przesuwania produktu | Na kołach |
Lubrication | Oil Free |
Maksymalne ciśnienie | 145psi |
Max. Free Air Delivery | 5.4CFM |
Moc | 2hp |
Napięcie zasilania | 230V |
Nr części MFR | 6296 |
Numer modelu: | SIP245/25 |
Piston Displacement | 8CFM |
Rodzaj trzpienia | Napęd bezpośredni |
Standardy spełnione | Certyfikat CE |
Start Method | Electric Start |
Tank Capacity | 24L |
UNSPSC Code | 40151601 |
Waga | 19.5kg |
Zastosowanie | Garaż/Warsztat |
Źródło zasilania | Elektryczny |