zł36.67
Bez podatku VAT
zł45.10
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Przecinarka |
Brand | Dremel |
EAN | 8710364044788 |
ECLASS Code | 21019090 |
Liczba rusztów | 1 |
Nr części MFR | 26150107JA |
Przedmiot | Materiały eksploatacyjne dla wielu narzędzi |
Seria | 107 |
UNSPSC Code | 27112800 |