zł17.96
Bez podatku VAT
zł22.09
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Trzpień szlifierski |
Brand | Dremel |
EAN | 8710364007226 |
ECLASS Code | 21019090 |
Liczba rusztów | 1 |
Nr części MFR | 407 |
Przedmiot | Materiały eksploatacyjne dla wielu narzędzi |
Seria | 407 |
UNSPSC Code | 27112800 |
Zawartość | (1) Drum Sander Bit |