zł3817.19
Bez podatku VAT
zł4695.14
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | DeWalt |
Całkowita długość | 174mm |
Ciosy na minutę | 34000bpm |
EAN | 5035048616611 |
ECLASS Code | 21050101 |
Liczba dostarczonych baterii | 2 |
Liczba ustawień momentu obrotowego | 15+Drill+Hammer Drill |
Masonry Drilling Capacity | 13mm |
Maximum Hard Torque | 70Nm |
Maximum Soft Torque | 27Nm |
Napięcie | 18V |
Nr części MFR | DCD796P2-GB |
Numer modelu: | DCD796P2-GB |
Pojemność baterii | 5.0Ah |
Prędkość bez obciążenia | 2000rpm |
Rozmiar uchwytu | 13mm |
Seria | DCD796P2-GB |
Steel Drilling Capacity | 13mm |
Szczotkowane lub bezszczotkowe | Bezszczotkowy |
Typ baterii | litowo-jonowy |
Typ uchwytu | szybkozaciskowe |
UNSPSC Code | 27112703 |
Waga | 1.8kg |
Wood Drilling Capacity | 40mm |