zł1177.66
Bez podatku VAT
zł1448.52
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Makita |
Całkowita długość | 198mm |
Ciosy na minutę | 28500bpm |
ECLASS Code | 21050101 |
Liczba dostarczonych baterii | 0 |
Liczba ustawień momentu obrotowego | 21+Drill |
Masonry Drilling Capacity | 13mm |
Maximum Hard Torque | 62Nm |
Maximum Soft Torque | 36Nm |
Napięcie | 18V |
Nr części MFR | DHP482Z |
Numer modelu: | DHP482Z |
Prędkość bez obciążenia | 1900rpm |
Rozmiar uchwytu | 13mm |
Seria | DHP482Z |
Steel Drilling Capacity | 13mm |
Szczotkowane lub bezszczotkowe | Szczotkowany |
Typ baterii | litowo-jonowy |
Typ uchwytu | szybkozaciskowe |
UNSPSC Code | 27112703 |
Waga | 1.8kg |
Wood Drilling Capacity | 38mm |