zł1729.00
Bez podatku VAT
zł2126.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Specifications:
Rated power input: 780W.
No load stroke rate: 500-3100spm.
Weight: 2.7kg.
Cable length: 4M.
Stroke height: 26mm.
Cutting depth: in wood 150mm, in aluminium 20mm, in non-alloyed steel 10mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Akcja cięcia | Orbital (wahadło) |
Brand | Bosch |
Długość skoku | 26mm |
EAN | 3165140463621 |
ECLASS Code | 21051109 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Zobacz załączony arkusz danych technicznych |
Liczba ustawień orbitalnych | 4 |
Moc | 780W |
Napięcie | 110V |
Nr części MFR | 0 601 513 060 |
Numer modelu: | GST 150 BCE |
Przedmiot | Wyrzynarki przewodowe |
Seria | GST |
Uderzenia na minutę | 3,100spm |
UNSPSC Code | 27112709 |
W zestawie: | Przystawka do zbierania pyłu Walizka |
Waga | 2.7kg |
Wydajność cięcia | Aluminium Cutting Capacity: 20 mm Steel Cutting Capacity: 10 mm Wood Cutting Capacity: 150 mm |
Źródło zasilania | Elektryczny |