zł1107.00
Bez podatku VAT
zł1361.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wheel size: 115mm Diameter
No Load Speed: 10,000rpm
Net Weight: 1.9kg
Standard Equipment
Lock nut wrench, side handle, abrasive wheel, case.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Makita |
EAN | 0088381660112 |
ECLASS Code | 21051314 |
Liczba dostarczonych baterii | 0 |
Napięcie | 18V |
Nr części MFR | DGA452 |
Numer modelu: | DGA452Z |
Pojemność baterii | -Ah |
Prędkość bez obciążenia | 6,000rpm |
Przedmiot | Bezprzewodowa szlifierka kątowa |
Średnica tarczy | 4.5in. |
Szczotkowane lub bezszczotkowe | Szczotkowany |
Typ baterii | Litowo-jonowy |
UNSPSC Code | 27112704 |
Waga | 2.3kg |
Źródło zasilania | bateria |