zł2089.32
Bez podatku VAT
zł2569.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
GA1807L
Z przyciskiem uruchamiającym typu bezpiecznego. Przeznaczona do tarcz ściernych odsadzonych i płaskich. Zawarty jest teżpomocniczy uchwyt i kołnierz. Gwint wrzeciona 5/8" UNC.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Długość | 340mm |
EAN | 5036140089167 |
ECLASS Code | 21051314 |
Funkcje przepustnicy | Jedna prędkość |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom ciśnienia akustycznego: 103 dB(A) Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB |
Lokalizacja wydechu | Przód |
Moc | 750W |
Nr części MFR | GA1807L |
Numer modelu: | GA1807L |
Prędkość bez obciążenia | 7,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka kątowa pneumatyczna |
Średnica tarczy | 7in. |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | Regulowana osłona bezpieczeństwa |
Waga | 3.6kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Wysokość | 110mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 6.5CFM |