noscriptChicago Pneumatic CP7830Q 3/8" SQ. DR. RATCHET WRENCH 8941078306 | Cromwell Tools

Chicago Pneumatic

CP7830Q 3/8" SQ. DR. RATCHET WRENCH

SKU:

CPT2698900K

MPN:

8941078306

zł1626.00

Bez podatku VAT

zł1999.98

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    CP7830Q
    Patented TriString anti-slip head design. Adjustable exhaust, sound level as low as 76dBA. Rubber handle grip, lightweight and well balanced tool. Lightweight and well balanced. Working torque: 10 - 90ft/lbs 13 - 122. Max. torque: 122Nm/10 - 90 ft/lbs. Air consumption: 5cfm. Air inlet thread: 1/4” NPTF. Free speed: 190rpm. Minimum hose size: 10mm. Motor: 0.5hp. Sound: 79dBA.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Chicago Pneumatic

    Ciśnienie powietrza

    6.2psi

    EAN

    0015451561130

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Sound Power 96 db(A) Sound Pressure 85 db(A) Vibration 4.1 m/s² ISO-28927-2 Vibration Uncertainty (K) 1.4 m/s²

    Maksymalny moment obrotowy

    122Nm

    Moment obrotowy

    13 - 122Nm

    Numer modelu:

    CP7830Q

    Prędkość bez obciążenia

    190rpm

    Przedmiot

    Klucz pneumatyczny grzechotka

    Rodzaj korpusu

    Kąt prosty

    Rozmiar trzpienia

    3/8in.

    Seria

    CP7830Q

    UNSPSC Code

    27111753

    Waga

    1.2kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4 NPTin.

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze