Chicago Pneumatic

CP828-H 1/2" SPEED RATCHET

SKU:

CPT2698044Z

zł1027.00

Bez podatku VAT

zł1263.21

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    DP2610
    Hammer finish casing, 10mm Jacobs chuck, stall resistant, directional front exhaust, needle bearing gears, 1/4 NPT air inlet thread for 10mm air hose, 90PSI air pressure, 4CFM* air consumption.
    Overall length: 254mm.


    *Based on a 15 second cycle per minute average use.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Chicago Pneumatic

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    EAN

    0015451028909

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Sound Power 103 db(A) Sound Pressure 97 db(A) Vibration 3.2 m/s² ISO-28927-2 Vibration Uncertainty (K) 1.3 m/s²

    Maksymalny moment obrotowy

    70Nm

    Moment obrotowy

    13 - 70Nm

    Numer modelu:

    CP828H

    Prędkość bez obciążenia

    150rpm

    Przedmiot

    Klucz pneumatyczny grzechotka

    Rodzaj korpusu

    Kąt prosty

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    Seria

    CP828-H

    UNSPSC Code

    27111753

    Waga

    1.1kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4 NPTin.

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze