zł1001.08
Bez podatku VAT
zł1231.33
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
KSW120
Posiada regulator prędkości, skierowany ku dołowi miękki uchwyt.
• Wolna prędkość (obr./min.): 10 000
• Z kwadratowym trzpieniem 1/2"
• Roboczy zakres momentu obrotowego 34 - 407 Nm
• Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT
• Min. rozmiar węża powietrza (ID): 10mm (3/8")
• Ciśnienie powietrza: 90 PSI/6,2 bara
• Całkowita długość: 120 mm
• Waga: 1,54 kg
• Zmienny kierunek
• Idealny do lekkich prac warsztatowych i zastosowań warsztatowych
• Odpowiednie do użytku w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 120mm |
EAN | 5036140329461 |
ECLASS Code | 21052003 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 0.98 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 87dBA Poziom mocy dźwięku: 98dBA |
Maks. Ocena momentu obrotowego | 1302Nm |
Moment obrotowy | (Fwd) 34 - 407Nm |
Nr części MFR | KSW120 |
Numer modelu: | KSW120 |
Prędkość bez obciążenia | 10000rpm |
Przedmiot | Klucz udarowy pneumatyczny |
Rodzaj korpusu | Uchwyt do pistoletu |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
UNSPSC Code | 27112713 |
Waga | 1.54kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4.4CFM |