noscriptChicago Pneumatic CP7732 1/2" STUBBY IMPACTWRENCH 8941077320 | Cromwell Tools

Chicago Pneumatic

CP7732 1/2" STUBBY IMPACTWRENCH

SKU:

CPT2698031P

MPN:

8941077320

zł1184.00

Bez podatku VAT

zł1456.32

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    CP7732
    Ultra compact and powerful pistol grip impact wrench with jumbo hammer and 3 setting positions in both directions. A power to weight ratio: 450 ft-lbs / 610 Nm and only 112mm (4.4") long.


    Output drive: 1/2".
    Free speed: 9,000rpm.
    Working torque range:
    138 - 420Nm.
    Maximum torque: 610Nm.
    Air inlet NPTF: 1/4".
    Average air consumption: 5cfm.
    Air consumption: 9l/s.
    Sound Pressure level:106db(A).


    Overall length: 112mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Chicago Pneumatic

    Ciosy na minutę

    1400bpm

    Długość

    112mm

    EAN

    0015451715533

    ECLASS Code

    21052003

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Sound Power 106 db(A) Sound Pressure 95 db(A) Vibration 12.1 m/s² (ISO-28927-2) Vibration Uncertainty (K) 4.4 m/s²

    Maks. Ocena momentu obrotowego

    610Nm

    Moment obrotowy

    (Fwd) 138 - 420Nm

    Nr części MFR

    CP7732

    Numer modelu:

    CP7732

    Prędkość bez obciążenia

    9000rpm

    Przedmiot

    Klucz udarowy pneumatyczny

    Rodzaj korpusu

    Uchwyt do pistoletu

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    Szerokość

    60mm

    UNSPSC Code

    27112713

    Waga

    1.3kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Wysokość

    175mm

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze