zł1558.00
Bez podatku VAT
zł1916.34
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
CP7739
Compact impact wrench.
Twin hammer clutch. Composite handle and magnesium clutch housing. S2S technology and three positive power settings. Full power in reverse up to 450ft.lbs/610Nm. Lightweight and low noise level tool.
Output drive: 1/2”. Free speed: 9,900rpm.
Working torque range: 68 - 414Nm.
Maximum torque: 610Nm.
Ave. air consumption: 5cfm.
Air consumption @ load: 20cfm.
Air consumption @ load: 9.4l/s.
Air inlet NPTF: 1/4.
Sound pressure level: 92dBA.
Vibration a (ISO-28927-2): 6.9m/s2.
Vibration K (ISO-28927-2): 2.5m/s2.
Length: 163mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Chicago Pneumatic |
Ciosy na minutę | 1700bpm |
Długość | 163mm |
EAN | 0015451591304 |
ECLASS Code | 21052003 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Sound Power 103 db(A) Sound Pressure 92 db(A) Vibration 6.9 m/s² (ISO-28927-2) Vibration Uncertainty (K) 2.5 m/s² |
Maks. Ocena momentu obrotowego | 610Nm |
Moment obrotowy | (Fwd) 68 - 414Nm |
Nr części MFR | CP7739 |
Numer modelu: | CP7739 |
Prędkość bez obciążenia | 9900rpm |
Przedmiot | Klucz udarowy pneumatyczny |
Rodzaj korpusu | Uchwyt do pistoletu |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
Szerokość | 55mm |
UNSPSC Code | 27112713 |
Waga | 1.2kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Wysokość | 184mm |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |