zł1456.00
Bez podatku VAT
zł1790.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High operation efficiency with high torque.
No load speed: 3,200rpm
Blows per minute: 2,100bpm.
Weight: 1.70kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Makita |
Ciosy na minutę | 2100bpm |
Długość | 165mm |
EAN | 0088381672344 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gwarancja producenta | 3 Year Guarantee (Upon Registration, T&C's Apply) |
Liczba dostarczonych baterii | 0 |
Maks. Ocena momentu obrotowego | 230Nm |
Moment obrotowy | Up to 230Nm |
Napięcie | 18V |
Nr części MFR | DTW251Z |
Numer modelu: | DTW251Z |
Prędkość bez obciążenia | 3200rpm |
Przedmiot | Klucz udarowy bezprzewodowy |
Rodzaj korpusu | Uchwyt do pistoletu |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
Seria | DTW251Z |
Szczotkowane lub bezszczotkowe | Szczotkowany |
UNSPSC Code | 27112713 |
W zestawie: | DTW251Z Impact Wrench |
Waga | 1.7kg |
Źródło zasilania | bateria |