noscriptKobe Red Line KLUCZ UDAROWY IW750 3/4" | Cromwell Tools

Kobe Red Line

KLUCZ UDAROWY IW750 3/4"

SKU:

KBE2702325S

zł1640.38

Bez podatku VAT

zł2017.67

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IW750
    Obudowa wykonana z jednego elementu aluminium, 10
    poziomowa regulacja mocy, zmiana kierunku obrotu poprzez
    użycie kciuka.


    Poziom hałasu: 83dBA.
    Siła dźwięku: N/A dBA.
    Wibracje: 0.449m/s2.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    248mm

    EAN

    5036140089181

    ECLASS Code

    21052003

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom ciśnienia akustycznego: 86dBA

    Maks. Ocena momentu obrotowego

    1085Nm

    Moment obrotowy

    (Fwd) 949 - 1085Nm

    Nr części MFR

    IW750

    Numer modelu:

    IW750

    Prędkość bez obciążenia

    4800rpm

    Przedmiot

    Klucz udarowy pneumatyczny

    Rodzaj korpusu

    Uchwyt do pistoletu

    Rozmiar trzpienia

    3/4in.

    Szerokość

    80mm

    UNSPSC Code

    27112713

    Waga

    4.6kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Wysokość

    240mm

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    4.2CFM