noscriptMilwaukee M18ONEFHIWF34-502X M18 ONE-KEY FUEL 3/4" IMP WRENCH, FRICTION RING 4933459731 | Cromwell Tools

Milwaukee

M18ONEFHIWF34-502X M18 ONE-KEY FUEL 3/4" IMP WRENCH, FRICTION RING

SKU:

MLW2634926S

MPN:

4933459731

zł9441.98

Bez podatku VAT

zł11613.64

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Milwaukee

    Ciosy na minutę

    2400bpm

    Długość

    213mm

    EAN

    4058546029036

    ECLASS Code

    21052003

    Gwarancja producenta

    3 Year Guarantee (Upon Registration, T&C's Apply)

    Liczba dostarczonych baterii

    2

    Maks. Ocena momentu obrotowego

    2034Nm

    Moment obrotowy

    >2034Nm

    Napięcie

    18V

    Nr części MFR

    M18ONEFHIWF34

    Numer modelu:

    M18

    Pojemność baterii

    5.0Ah

    Prędkość bez obciążenia

    1800rpm

    Przedmiot

    Klucz udarowy bezprzewodowy

    Rodzaj korpusu

    Uchwyt do pistoletu

    Rozmiar trzpienia

    3/4in.

    Seria

    M18 FUEL

    Szczotkowane lub bezszczotkowe

    Bezszczotkowy

    Typ baterii

    Litowo-jonowy

    UNSPSC Code

    27112713

    W zestawie:

    Ładowarka Walizka

    Waga

    >350kg

    Źródło zasilania

    bateria