zł477.42
Bez podatku VAT
zł587.23
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dremel |
Długość | 190mm |
EAN | 8710364074693 |
ECLASS Code | 21059090 |
Moc | 130W |
Napięcie | 240V |
Nr części MFR | F0133000JR |
Numer modelu: | 3000-1 |
Prędkość bez obciążenia | 33,000rpm |
Przedmiot | Przewodowy zestaw narzędzi wielofunkcyjnych |
Switch Configuration | Variable Speed Slider |
Szerokość | 45mm |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | Mieszanka polerska Trzpień EZ SpeedClic Uchwyt narzędziowy EZ Wrap i wytrzymały futerał z wyjmowaną tacą na akcesoria |
Waga | 0.55kg |
Wysokość | 50 mm |
Źródło zasilania | Elektryczny |