zł1144.00
Bez podatku VAT
zł1407.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
CP7900 Specification:
Strokes per minute: 10,000.
Air Comsumption: 5.5CFM (based on a 15 second cycle per minute average use).
Air inlet: 1/4" NPTF; 3/8" minimum hose size.
Weight: 590g.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Chicago Pneumatic |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość skoku | 10mm |
EAN | 0015451528232 |
ECLASS Code | 21051105 |
Nr części MFR | 8941079000 |
Przedmiot | Pneumatyczne piły tłokowe |
Uderzenia na minutę | 10,000spm |
UNSPSC Code | 27112709 |
W zestawie: | 18 Tooth Replacement Blades 28 Tooth Replacement Blades 32 Tooth Replacement Blades |
Waga | 0.59kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 5.5CFM |