PCL

BG105 PCL BLOW GUN

SKU:

PCL2592105K

MPN:

BG105

zł163.12

Bez podatku VAT

zł200.64

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Pistolety odmuchowe z uchwytem na dłoń są wykonane z wysokiej jakości stopu odlewanego ciśnieniowo, co zapewnia narzędziu długi i bezproblemowy okres użytkowania.


    Pistolety PCL mają solidną i kompaktową konstrukcję.


    • Solidna i kompaktowa konstrukcja



    • Obszerny, łatwy w montażu z dodatkowym zakresem dysz

    • Wygodne opakowanie wyświetlacza


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Odlew ciśnieniowy

    Aplikacja w miejscu pracy

    Warsztat

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875490014

    ECLASS Code

    21051502

    Maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego

    14bar

    Nadaje się do stosowania z

    Powietrze

    Nr części MFR

    BG105

    Przepływ powietrza

    148L/min

    Seria

    BG105

    Styl uchwytu

    Dłoń

    Typ dyszy

    Dysza stożkowa

    UNSPSC Code

    27131502

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4 Calowa żeńska

    Zakres temperatur

    -20 to 80°C