noscriptTrend 4/1 1/4" TC 2FL 15.0mm STRAIGHT CUTTER 4/1X1/4TC | Cromwell Tools

Trend

4/1 1/4" TC 2FL 15.0mm STRAIGHT CUTTER

SKU:

TRE2872234F

MPN:

4/1X1/4TC

zł259.40

Bez podatku VAT

zł319.06

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    1/4" and 1/2" Shanks


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Proste Frezowanie

    Brand

    Trend

    Całkowita długość

    57mm

    Długość części tnącej (mm)

    25mm

    EAN

    5027654006627

    ECLASS Code

    21010902

    Materiał

    Węglik wolframu

    Nr części MFR

    4/1X1/4TC

    Przedmiot

    Frezy do routerów

    Średnica cięcia

    15mm

    Średnica trzpienia

    1/4 cala

    UNSPSC Code

    27112821

    Wykończenie/Powłoka

    TCT