zł132.90
Bez podatku VAT
zł163.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
1/4" and 1/2" Shanks
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Frezowanie |
Brand | Trend |
Całkowita długość | 51mm |
Długość części tnącej (mm) | 12.7mm |
EAN | 5027654008133 |
ECLASS Code | 21010902 |
Kąt | 90° |
Kompatybilne materiały | Laminat |
Materiał | Węglik wolframu |
Nr części MFR | 46/05X1/4TC |
Promień | N/ Amm |
Przedmiot | Frezy do routerów |
Średnica cięcia | 6.3mm |
Średnica trzpienia | 1/4 cala |
UNSPSC Code | 27112821 |
Wykończenie/Powłoka | TCT |