noscriptKobe Red Line PILNIKARKA PROSTA WYDLUZONA GES2506L 6mm | Cromwell Tools

Kobe Red Line

PILNIKARKA PROSTA WYDLUZONA GES2506L 6mm

SKU:

KBE2702040N

zł523.58

Bez podatku VAT

zł644.00

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    GES2506L
    Doskonała przy pracach w miejscach ciężko dostępnych, przedłużona oś pozwala na pracę przy użyciu dwóch rąk, dysza z tyłu, bezpieczne uwalnianie przepustnicy, gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT do węży: 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm*.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Długość

    248mm

    EAN

    5036140089136

    ECLASS Code

    21051309

    Funkcje przepustnicy

    Przepustnica zabezpieczająca

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Niepewność poziomu wibracji K: 0.49 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 93dBA Poziom wibracji: 4.65 m/s²

    Lokalizacja wydechu

    Przód

    Moc

    375W

    Nr części MFR

    GES2506L

    Numer modelu:

    GES2506L

    Prędkość bez obciążenia

    25,000rpm

    Przedmiot

    Szlifierka pneumatyczna

    Rozmiar tulei zaciskowej

    6 mm

    UNSPSC Code

    27112704

    Waga

    0.85kg

    Wymiar wlotu powietrza

    0.25in.

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    4CFM