3M

28508 150mm CENTRAL VACUUM RANDOM ORBITAL SANDER

SKU:

MMM2702850H

MPN:

DC272926999

zł1250.00

Bez podatku VAT

zł1537.50

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    28508
    Features an alloy steel curved-throttle lever with built-in wrist support, 3M™ gripping material molded into the interchangeable comfort grip, conveniently located speed control dial, and internal muffler.
    3M™ Hookit™ clean sanding disc pad included. Precision balanced for smooth operation. Easily attaches to your existing central vacuum system for efficient dust evacuation. Newly designed wrist rest for more support. Recessed level eliminates pinch points. Composite cover to prevent crack housings.
    Airflow rate SCFM (LPM): 17 (481).
    Dimensions (H x L): 92.6 x 238mm.
    Max. speed: 12,000rpm.
    Motor: 0.28hp.
    Orbit diameter: 3/16” (5mm).
    Tool diameter: 6” (152mm).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    EAN

    4046719630394

    ECLASS Code

    21051302

    Kształt poduszki

    Okrągły

    Moc

    209W

    Numer modelu:

    28508

    Prędkość bez obciążenia

    12000rpm

    Przedmiot

    Pneumatyczna szlifierka orbitalna

    UNSPSC Code

    27112708

    W zestawie:

    Hookit 20356 Pad

    Waga

    0.9kg

    Wymiar wlotu powietrza

    3/8in.

    Wymiary poduszki:

    150mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    17CFM