PCL

HA2135 5m VERTEX/STD 8mm - I/DAIRTOOL HOSE

SKU:

PCL2593310K

MPN:

HA2135

zł195.39

Bez podatku VAT

zł240.33

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    • W zestawie złączka i końcówka adaptera
    • Łatwy w użyciu — wymaga jedynie podłączenia
    • Adaptery pasują do serii Standard i Vertex


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    Całkowita długość

    5m

    Ciśnienie robocze przy 20°C:

    300bar

    Ciśnienie rozrywające

    63bar

    EAN

    5014875860640

    Kolor

    Czarny

    Nr części MFR

    HA2135

    Średnica wewnętrzna

    8mm

    Średnica zewnętrzna

    15mm

    UNSPSC Code

    40142002

    Zakres temperatur

    -10 do 60°C