noscriptKobe WAZ PNEUMATYCZNY ZE ZLACZKAMI 1/4" NPT | Cromwell Tools

Kobe

WAZ PNEUMATYCZNY ZE ZLACZKAMI 1/4" NPT

SKU:

KBE2801360K

zł43.20

Bez podatku VAT

zł53.14

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Służy do dostarczania powietrza pomiędzy narzędziem a punktem zasilania. Używa standardowych złączy.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe

    Całkowita długość

    0.6m

    Ciśnienie robocze przy 20°C:

    21bar

    Ciśnienie rozrywające

    63bar

    EAN

    5036140089860

    Kolor

    Czarny

    Nr części MFR

    HA2124N

    Rozmiar gwintu

    NPT 1/4in.

    Średnica wewnętrzna

    7mm

    Średnica zewnętrzna

    14mm

    UNSPSC Code

    40142002

    Zakres temperatur

    -10 do 60°C