zł67.40
Bez podatku VAT
zł82.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For use with all multi-tooth milling cutters with 6mm bore. Pilots locate into pre-drilled pilot holes ensuring positional accuracy of the cutter. Suitable for ‘blind’ or ‘through’ pilot holes, pin will retract into cutter adaptor on ‘bottoming’.
Short Series = 12mm cutter.
Long Series = 13 - 52mm cutters.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Pilot wypychacz |
Brand | Rotabroach |
Całkowita długość | 75mm |
EAN | 5055558516959 |
ECLASS Code | 21010500 |
Głębokość cięcia | 25mm |
Materiał frezu | Stal |
Nr części MFR | SRA3057 |
Średnica cięcia | 12mm |
Średnica trzpienia | 1/4 cala |
UNSPSC Code | 23241614 |