zł127.41
Bez podatku VAT
zł156.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Sprawdzona jakość i zalety opierające się na mniejszym zużyciu energii wymaganej do wycinania większej ilości dokładnych otworów przy zwiększonej żywotności narzędzia. Zostały zaprojektowane by umożliwić szybszy odwiert przy mniejszej oporności ciętego materiału.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Przecinarka wielozębowa - krótka seria |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 60mm |
EAN | 5036140103948 |
ECLASS Code | 21010500 |
Głębokość cięcia | 25mm |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 27.5° |
Liczba zębów | 6 |
Materiał frezu | Stal szybkotnąca M2 |
Rodzaj spirali | wysoka |
Średnica cięcia | 24mm |
Średnica trzpienia | 3/4 cala |
Typ trzpienia | Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |