zł680.04
Bez podatku VAT
zł836.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Seria krótka
Średnica trzpienia: 19mm/3/4".
Głębokość cięcia: 25mm.
Średnica otworu: 6mm.
Długość całkowita: 60mm.
Współpracują ze wszystkimi wiertarkami magnetycznymi. Zestaw zawiera trzpień prowadzący i solidną metalową kasetę.
Rozmiary: 14, 16, 18, 20, 22 i 24mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw przecinarek wielozębowych |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 60mm |
EAN | 5036140104518 |
ECLASS Code | 21010500 |
Głębokość cięcia | 25mm |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 27.5° |
Liczba zębów | - |
Materiał frezu | Stal szybkotnąca M2 |
Rodzaj spirali | wysoka |
Średnica cięcia | 14-24mm |
Średnica trzpienia | 19mm |
UNSPSC Code | 23241614 |